曜日別特売
RH90G16 90°ハブ 三桂製作所 74759286

RH90G16 90°ハブ 三桂製作所 74759286
RH90G16 90°ハブ 三桂製作所 74759286

90°ハブRH90G16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759286
品番
RH90G16
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

オス、メス共に同サイズのメートルねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製のハブです。
真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。
おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)

取付可能対象
【ねじ】G1/2
L1
17
L2
14
F
32
C
29
E
21
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
25
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
寸法B(Φmm)
27.5
質量(g/個)
72
環境
RoHS10物質対応(真鍮製を除く)
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
IP等級
【おねじ部】IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする