曜日別特売
RHU24 MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所 74759320

RHU24 MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所 74759320
RHU24 MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所 74759320

MSコネクタ用延長ハブRHU24

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
62
注文コード
74759320
品番
RHU24
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。
※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。
通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。
MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)

Φd
31
ΦD
40.5
接続
【MSコネクタ/ねじ】1-7/16-18UNEF-2B、【MSコネクタ/シェルサイズ】24/28
質量(g/個)
62
接続対象
【カップリングのシェルサイズ】24/28
L1
9.5
L2
10.5
L3
12.8
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応(真鍮製を除く)
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする