曜日別特売
W90OG10 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所 74760476

W90OG10 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所 74760476
W90OG10 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所 74760476

防水プリカ用90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760476
品番
W90OG10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。
防水プリカの接続は、ユニオン式です。
90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0

L1
8
F
40
Φd
10
E
21
温度範囲(℃)
-25~90
ΦA
28.7
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
30
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】8
質量(g/個)
115
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
接続対象
【プリカチューブ】PV10/PE10/PEC10
IP等級
IP66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする