曜日別特売
AG-X-LA150 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74789176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG-X-LA150 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74789176
AG-X-LA150 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74789176
AG-X-LA150 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74789176
AG-X-LA150 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74789176

三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は寸法W・ベルト呼び長さなど132種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法W(mm)
12.5
ベルト呼び長さ
150
注文コード
74789176
品番
AG-X-LA150
参考基準価格(税別)¥18,170販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

スーパー AG-X
カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。
従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。
大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。
過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
設計に際しては、別途お問い合わせください。

形状
LA
ベルト呼び長さ
150
ベルト長さ(mm)
3810
寸法T(mm)
8.2
寸法W(mm)
12.5
タイプ
スーパーAG-X
角度θ(°)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする