曜日別特売
LA252 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74793455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA252 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74793455
LA252 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74793455
LA252 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74793455
LA252 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト 74793455

三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は寸法W・ベルト呼び長さ・形状など407種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法W(mm)
12.5
ベルト呼び長さ
252
形状
LA
注文コード
74793455
品番
LA252
参考基準価格(税別)¥17,940販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ニューオレンジVベルト
特に農業機械用に適しています。
当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。
設計に際しては、別途お問い合わせください。

ベルト呼び長さ
252
ベルト長さ(mm)
6401
寸法T(mm)
8.2
寸法W(mm)
12.5
形状
LA
タイプ
ニューオレンジ
角度θ(°)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする