曜日別特売
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260

200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260
200-BAG185BK キャリングバッグ コーティングデニム サンワダイレクト 74825260

キャリングバッグ コーティングデニム200-BAG185BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード74825260品番200-BAG185BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

岡山デニムを使用し豊岡で生産した日本製のビジネスバッグです。
鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡市で縫製をしています。
素材はパワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用し、PVCコーティングでサラッとした手触りで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
ダブルルームタイプで書類などを分けて収納できます。また両面に便利なあおりポケット付きです。
2つのメインルームは大きく開いて出し入れが便利です。
内装には多数の小物ポケットを装備しています。
ショルダーベルト付きです。

色
ブラック
寸法(cm)
メイン収納各W37×D6×H27cm
セット内容
本体、ショルダーベルト
材質
岡山産デニム(表面防水加工)他
質量(kg)
1.28
容量(L)
14
長さ(cm)
ショルダーベルト:約73~120
ポケット数
14ポケット
適合サイズ
14/13.3型ワイドまで
保証期間
初期不良のみ
ポケット
フロントポケット/約W33×H19cm・あおりポケット(前面)/約W35×D1.5×H25cm・小物ポケット×2/各約W20×H13.5cm・小物ポケット×2/各約W17.5×H16cm・小物ポケット×2/各約W19.5×D2×H14cm・パソコンポケット/約W33×D2×H23.5cm・小物ポケット×2/各約W15.5×H16cm・ペンポケット×2/各約W3.8×H22.5cm・あおりポケット(背面)/約W35×D1.5×H25cm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約42×30×14.5
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする