曜日別特売
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461

200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461
200-BAGBP037BK キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト 74825461

キャリングバッグ リュックタイプ200-BAGBP037BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825461
品番
200-BAGBP037BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軽くて気軽に使えるシンプルデザインです。
クッション入りのパソコンポケット付きです。
リュックベルト背面は蒸れにくく通気性の良いメッシュクッションです。
内装には充実の小物ポケットを装備しています。
両サイドのポケットにはペットボトルも収納可能です。
背面には背負ったまま出し入れができるファスナーポケット付きです。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
550
容量(L)
19
ポケット数
8ポケット
収納サイズ
13.3型ワイド/14型まで
保証期間
初期不良のみ
ポケット
パソコンポケット:約W26×D2.5×H33cm、小物ポケット:約W25×H17.5cm、小物ポケット:約W20×H18cm、フロントポケット(上):約W21×H11cm、フロントポケット(下):約W25×H24cm、背面ファスナーポケット:約W16×H20.5cm、サイドポケット×2:約W10×D7×H21cm
本体寸法(cm)
約W30×D16×H45
撥水加工
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする