曜日別特売
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567

200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567
200-BAG187NV キャリングバッグ 本革 トート サンワダイレクト 74825567

キャリングバッグ 本革 トート200-BAG187NV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード74825567品番200-BAG187NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

手触りの良いソフトな本革を使ったトートバッグです。
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインです
外側には便利なファスナーポケットやマガジンポケット付きです。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
底鋲付きで、バッグ底面が直接床に付くのを防止します。

色
ネイビー
ハンドル
長さ約62cm、高さ約21cm
付属品
取扱説明書なし
材質
牛本革、ハンドル内側/合成皮革など
質量(g)
970
タイプ
底板入り
容量(L)
15
適合サイズ
14/13.3型ワイドまで
全高(cm)
約60(持ち手含む)
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約43×12.5×33(持ち手除く)
ポケット
メイン収納部/約W38×D10.5×H27cm・パソコン収納部/約W34×H24cm・ペットボトルホルダー/約W8×D8×H17.5cm・内ファスナーポケット(小)/約W11×D2×H14cm・ペンポケット×2/各約W2×H14cm・内小物ポケット/約W11×H14cm・マガジンポケット/約W40×H28.5cm・内小物ポケット/約W9×H14.5cm・内小物ポケット/約W12×H14.5cm・背面ファスナーポケット(外側)/約W22×H16cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする