曜日別特売
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161

200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161
200-SPC046WP スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクト 74826161

スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水200-SPC046WP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826161
品番
200-SPC046WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

IP68準拠の防水
防塵ケースです。ケース内部へ水や砂
ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)
MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)
ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。
USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。
コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。
ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。
ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。
Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。

付属品
クリーニングクロス、ストラップ、日本語取扱説明書あり
質量(g)
74
対応機種
iPhone 17 Pro Max
保証期間
初期不良のみ
防塵防水性能
IP68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.6×1.4×17.2
耐衝撃
MIL STD 810G-516.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする