曜日別特売
BS-DCCCP-4017ML1m DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング) 74830528

BS-DCCCP-4017ML1m DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング) 74830528
BS-DCCCP-4017ML1m DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング) 74830528

DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)BS-DCCCP-4017ML1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74830528
品番
BS-DCCCP-4017ML1m
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。
・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。
・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。
・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。

用途
・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質
(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)
プラグ:11
形状
L型プラグ
質量(g)
33
規格
UL2464
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
1
許容電流(A)
目安:約2程度
構成
導体:26本 / 0.16mm(撚線)
コネクタ
オス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
ケーブル外径(Φmm)
(OD)約Φ4.3
サイズ(mm)
4.3 × 4.3 × 1000
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
20(約0.5sq)
線数
2芯
注意
※・
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする