テンパール工業
配線用遮断器:漏電警報付
B-123GC 125A W2 L3 AX TB
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・接続方式・タイプ
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 125A
接続方式
表面形
タイプ
漏電警報付付
注文コード
74914860
品番
B-123GC 125A W2 L3 AX TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥130,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます
タイプ
漏電警報付付
接続方式
表面形
仕様
配線用遮断器 3P3E 125A
オプション
AX 端子台