配線用遮断器:漏電警報付B-123GC 125A W2 L3 AX-AL

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様・接続方式・タイプなど167種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 125A
接続方式
表面形
タイプ
漏電警報付付
注文コード
74914869
品番
B-123GC 125A W2 L3 AX-AL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥133,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます

タイプ
漏電警報付付
接続方式
表面形
仕様
配線用遮断器 3P3E 125A
オプション
AX-AL リード線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする