テンパール工業
配線用遮断器:経済タイプ
B-152EC 150A AL-SHT(100-200V)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・接続方式・オプション
が
327
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 2P2E 150A
接続方式
表面形
オプション
SHT リード線
注文コード
74916287
品番
B-152EC 150A AL-SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
接続方式
表面形
仕様
配線用遮断器 2P2E 150A
オプション
SHT リード線
タイプ
経済タイプ