配線用遮断器:経済タイプB-153EC 150A FP AX-AL TB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様・接続方式・オプションが327種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 150A
接続方式
埋込形
オプション
AX-AL 端子台
注文コード
74916515
品番
B-153EC 150A FP AX-AL TB
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

接続方式
埋込形
仕様
配線用遮断器 3P3E 150A
オプション
AX-AL 端子台
タイプ
経済タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする