曜日別特売

配線用遮断器:電子式他

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 可調整 125~225A
接続方式
表面形
オプション
AX リード線
注文コード
74916716
品番
B-223WD 125A-225A カチョウセイ AX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥170,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

定格電流可調整タイプの漏電遮断器です

仕様
配線用遮断器 3P3E 可調整 125~225A
オプション
AX リード線
タイプ
定格電流可調整
接続方式
表面形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする