テンパール工業
配線用遮断器:電子式他
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
仕様・接続方式・オプション
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 可調整 125~225A
接続方式
埋込形
オプション
AL 端子台
注文コード
74916768
品番
B-223WD 125A-225A カチョウセイ FP AL TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥191,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
定格電流可調整タイプの漏電遮断器です
仕様
配線用遮断器 3P3E 可調整 125~225A
オプション
AL 端子台
タイプ
定格電流可調整
接続方式
埋込形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません