曜日別特売

配線用遮断器:分電盤協約

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 30A
オプション
SHT リード線
注文コード
74917276
品番
B-33KC 30A SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

仕様
配線用遮断器 3P3E 30A
オプション
SHT リード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする