テンパール工業
配線用遮断器:欠相保護付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・接続方式・オプション
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P2E 75A
接続方式
表面形
オプション
AX リード線
注文コード
74923750
品番
BU-103.1KC 75A リードセンツキ AX
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
接続方式
表面形
仕様
配線用遮断器 3P2E 75A
オプション
AX リード線
タイプ
欠相保護付