配線用遮断器:欠相保護付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様・接続方式・オプションが27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P2E 120A
接続方式
表面形
オプション
AX-AL リード線
注文コード
74923795
品番
BU-123.1EC 120A リードセンツキ AX-AL
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています

接続方式
表面形
仕様
配線用遮断器 3P2E 120A
オプション
AX-AL リード線
タイプ
欠相保護付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする