テンパール工業
漏電遮断器:経済タイプ
GB-102EC 100A 15mA TBL
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続方式・仕様
など
1688
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
裏面形
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 15MA
注文コード
74924380
品番
GB-102EC 100A 15mA TBL
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 15MA
オプション
TBLリード線
タイプ
経済タイプ
接続方式
裏面形