曜日別特売

漏電遮断器:経済タイプGB-102EC 100A 15mA TBL TB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は接続方式・仕様など1688種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
裏面形
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 15MA
注文コード
74924389
品番
GB-102EC 100A 15mA TBL TB
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 15MA
オプション
TBL端子台
タイプ
経済タイプ
接続方式
裏面形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする