GBL-123EC 125A 100MA ジエン 200-415V 漏電遮断器 時延形 テンパール工業 74947437

漏電遮断器 時延形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は接続方式・仕様が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
表面形 415V 時延形
仕様
漏電遮断器 3P3E 125A 100MA
注文コード
74947437
品番
GBL-123EC 125A 100MA ジエン 200-415V
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

接続方式
表面形 415V 時延形
仕様
漏電遮断器 3P3E 125A 100MA
タイプ
経済タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする