曜日別特売

漏電遮断器太陽光発電システム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 3P3E 50A 30MA ソーラー
注文コード
74953938
品番
GBU-53KC 50A 30mA ソーラー(3E) AL
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

中性線欠相保護機能を持った、逆潮流対応型 (3P3E) です

仕様
漏電遮断器 3P3E 50A 30MA ソーラー
オプション
ALリード線
タイプ
太陽光発電システム
接続方式
表面形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする