テンパール工業
配線用遮断器:分電盤協約
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・オプション
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
配線用遮断器 3P3E 75A
オプション
SHT リード線
注文コード
74958996
品番
B-103KC 75A SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
仕様
配線用遮断器 3P3E 75A
オプション
SHT リード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形