曜日別特売
18099 リフレ 簡単テープ止め横モレ防止 リブドゥコーポレーション 74964438

18099 リフレ 簡単テープ止め横モレ防止 リブドゥコーポレーション 74964438
18099 リフレ 簡単テープ止め横モレ防止 リブドゥコーポレーション 74964438

リフレ 簡単テープ止め横モレ防止

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1ケース(3袋×30枚)
サイズM
内容量1ケース(3袋×30枚)注文コード74964438品番18099
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

クロスフィットテープで、すきまをつくらずモレにくい

サイズ
M
ヒップ(cm)
77~110
アズワン品番
64-7722-02
仕様
5回吸収
材質
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする