61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919

 

61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919
61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919
61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919
61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919
61002 Number ミニポーチ 61002 ネイビー SIERRA FIELD 74964919

Number ミニポーチ 61002 ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74964919
品番
61002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

スマホだけでなく、手帳やパスポートなど楽々入るサイズです。カラビナが付属。ベルトループが付属しているので、ベルトに通して使用できます。タウンユースから、通学に遠足、スポーツや旅行など様々なシーンでお使いいただけるバッグです。

用途
旅行や普段使いに。
色
ネイビー
質量(g)
120
ポケット数
外側:1 / 内側:2
サイズ(mm)
約横12×縦17×マチ6
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする