- セット内容
- 送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×3、取扱説明書×1
- 質量(g)
- 送信機/約58、受信機/約54
- 消費電力
- 最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×34×13
- 対応機種
- dynabook DT210/Y・ dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW
- 材質(ケース)
- ABS、PC
- 適合機器
- HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
- 対応
- 機器間制御(CEC)
- 保存温度(℃)
- -10~60
- 機能
- 増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
- 入力信号
- HDMI
- インターフェース
- 【送信機】入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)
- 出力信号
- HDMI
- 対応フォーマット
- PCM
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 10~80以下(結露なきこと)
- 保存湿度(%)
- 5~90以下(結露なきこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大接続台数
- 同一空間内使用台数:4セット・200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)
- 伝送距離(m)
- 最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
- 対応解像度
- 入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
- 使用周波数(GHz)
- 5.1~5.25
- 接続ユニット
- N:1
- 設置条件
- 屋内専用
- HDMI規格
- HDMI Ver1.4
- 遅延時間(ms)
- 映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)
- HDCP対応
- 1.4