LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909

LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909
LCD-160WBCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996909

液晶保護指紋反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996909
品番
LCD-160WBCAR
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
タッチ操作に最適。タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

セット内容
本体×1、取り付け用ヘラ×1
厚さ(mm)
0.2
サイズ
ワイド
質量(g)
24
タイプ
ブルーライトカット指紋反射防止
入数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×0.2×215
対応機種
16.0インチワイド(16:10)のPC
透過率(%)
78.3
表面硬度
2~3H
寸法(inch)
フィルム:16
反射率(%)
1.69
紫外線カット
99.9%
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする