TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・呼称・勝手
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
クリエチェリー
呼称
6518
勝手
右
注文コード
74997076
品番
AD-0023-MASP【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
クリエチェリー
勝手
右
呼称
6518
枠見込(mm)
95
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
組み合わせ表(0.97MB)
取扱説明書:
(2.21MB)