※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ[オフィス家具]
応接テーブル 1200×600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74997171
品番
MCT-1260【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥33,640
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,980
¥
30,582
バスケットに入れる
応接セットのテーブルに使用できます。
用途
簡易応接
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×430
質量(kg)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
101-7368
材質
天板:メラミン化粧板、ホワイト、脚部:Φ28.6×1.6mm丸パイプ、ステンレスクラッドパイプ
幅(mm)
1200
高さ(mm)
430
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※北海道は1台につき運賃\2000沖縄、離島は都度注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。