商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)構成【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600HN LE9色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)186.5光束(Lm)器具:6770トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否