曜日別特売
DIA-EDS 5【ワケあり】 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー) 74997521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA-EDS 5【ワケあり】 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー) 74997521
DIA-EDS 5【ワケあり】 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー) 74997521
DIA-EDS 5【ワケあり】 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー) 74997521

超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
74997521
品番
DIA-EDS 5【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじれ角(°)
35
材質
超硬合金
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃数
2
表面処理
ダイヤモンドコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.02
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
注意
※高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする