パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
透過型
ファイバ長(m)
2
注文コード
74997575
品番
FT-V40【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類
円柱型 サイドビュウ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3500
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP50
最小スポット径(Φmm)
2.5
光軸径(Φmm)
2.5
使用周囲温度(℃)
-40~60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フリーカット可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
25
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
4
位置
-