曜日別特売
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871

PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871
PN42-SN044AU【ワケあり】 ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK 74997871

ASUS Mini PC PN42 (Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード74997871品番PN42-SN044AU【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファンレス設計でノイズや埃を低減。
最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。
USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。
省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。メモリー容量4GB使用CPUIntel N100OSWin 11 ProSSD128GB光学ドライブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする