OK690【ワケあり】 BCフランジ オーミヤ 74998221

BCフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(mm)
10K×20
注文コード
74998221
品番
OK690【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥4,098

全ての製品でNpb処理済みです。

用途
パイプとパイプの接合等で使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(mm)
10K×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
フランジ
接続ねじ種類
RC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする