曜日別特売

フレキシブルエアーポンプ KP-4020S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード74998239品番40KP12010P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。
"フレキシブル"なボディ構造を採用。
アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。
ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする