商品状態※理由あり(未使用・未開封)空気圧縮方式ピストン式吐出空気量(L/min)20(50Hz)仕様エアタンクなし消費電力(W)115使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235質量(kg)5.4接続部のサイズS付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]色ブラック特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。