ZB-SGBK【ワケあり】 座布団 真月光 雅 74998860

※商品画像

ZB-SGBK【ワケあり】 座布団 真月光 雅 74998860
ZB-SGBK【ワケあり】 座布団 真月光 雅 74998860

座布団 真月光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
74998860
品番
ZB-SGBK【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥4,498¥1,998

抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
裏生地は滑り止め加工を施しております。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
約30
寸法(cm)
45×45
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
※商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする