曜日別特売

鋳鉄製 Y型ストレーナ10FCY

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7
注文コード
75000190
品番
10FCY
参考基準価格(税別)¥673,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800
規格
面 間: キッツ標準、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準
仕様
鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
625
呼び径(inch)
12
材質(フタ)
FC200
口径(A)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする