KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・規格・口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダクタイル 10K ねじ込み形 Y形ストレーナ、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0 / 1/4B~2B:最高使用温度200℃以下
規格
管接続 : JIS B0203
口径(A)
15
注文コード
75001407
品番
10FDYK
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
57
規格
管接続 : JIS B0203
呼び径(inch)
1/2
口径(A)
15
仕様
ダクタイル 10K ねじ込み形 Y形ストレーナ、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0 / 1/4B~2B:最高使用温度200℃以下
材質(本体)
FCD-S
材質(フタ)
FCD-S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材