曜日別特売

ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は仕様・規格・口径など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ,全面座フランジ形、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0 / 15A~40A:最高使用温度200℃以下
規格
管接続: JIS B2239 10K
口径(A)
40
注文コード
75001547
品番
10FDYBFK
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
100
規格
管接続: JIS B2239 10K
呼び径(inch)
11/2
口径(A)
40
仕様
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ,全面座フランジ形、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0 / 15A~40A:最高使用温度200℃以下
材質(本体)
FCD-S
材質(フタ)
FCD-S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする