曜日別特売

ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K16FDYBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
この商品は仕様・材質など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ダクタイル 16K フランジ形 Y形ストレーナ ・-10℃~+120℃の静流水:2.2 / ・-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.0 / ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:1.8 / ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6
材質(本体)
FCD-S
注文コード
75002299
品番
16FDYBK
参考基準価格(税別)¥678,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800
寸法L(mm)
680
規格
管接続: JIS B2239 16K
呼び径(inch)
10
口径(A)
250
仕様
ダクタイル 16K フランジ形 Y形ストレーナ ・-10℃~+120℃の静流水:2.2 / ・-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.0 / ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:1.8 / ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6
材質(本体)
FCD-S
寸法H(mm)
534
材質(フタ)
FCD-S
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-300 mm (1/2-12 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする