タケヤ化学工業
フレッシュロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75008739
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ワンタッチ、簡単ラクラク開閉できます
取り出し口が大きく、取り出ししやすい
透明クリアの本体なので、中身が見えて、わかりやすい!
材質
PET
色
グレー
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×68×143
耐熱温度(℃)
本体/約-20~60
注意
※耐熱61度です。電子レンジ,オーブンおよびグリルで使用しないでください。