曜日別特売
N4550-4 プラテック ゴミ袋徳用45L プラテック 75008976

プラテック ゴミ袋徳用45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
75008976
品番
N4550-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

大容量50枚入り
透明で中身が見やすい 45Lゴミ袋 大容量タイプ(50枚入)

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする