※PKG画像
伊藤忠リーテイルリンク
薄くても丈夫なゴミ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
0.014
0.011
0.012
0.014
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
75014619
品番
HLGB-903L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3層構造のフィルムで強度があり、薄くても丈夫です。環境に配慮したゴミ袋です。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
厚さ(mm)
0.014
寸法縦(mm)
1000
寸法横(mm)
900
材質
HDPE+LLDPE+HDPE
色
半透明