曜日別特売
HGB-90TT1 HDゴミ袋 90L 厚手 伊藤忠リーテイルリンク 75014637

※PKG画像

HGB-90TT1 HDゴミ袋 90L 厚手 伊藤忠リーテイルリンク 75014637
HGB-90TT1 HDゴミ袋 90L 厚手 伊藤忠リーテイルリンク 75014637
HGB-90TT1 HDゴミ袋 90L 厚手 伊藤忠リーテイルリンク 75014637

HDゴミ袋 90L 厚手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
75014637
品番
HGB-90TT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

カサカサタイプ(HDPE)のゴミ袋です。

材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
透明
寸法縦(mm)
1000
寸法横(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする