曜日別特売

ステンレス鋼製 Y型ストレーナ BシリーズUYBM

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)130
寸法H(mm)66
内容量1個注文コード75014671品番UYBM
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
66
規格
管接続 : JIS B2220 10K
呼び径(inch)
3/4
口径(A)
20
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ、120℃以下の静流水:1.37 / 180℃以下の蒸気:0.98
材質(本体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする