曜日別特売

押しボタンSWALN2QH211DNG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は接点構成・照光色・定格使用電圧など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a-1b
照光色
指定記号:G
定格使用電圧(V)
AC/DC100/120
注文コード
75015547
品番
ALN2QH211DNG
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

定格使用電圧(V)
AC/DC100/120
照光色
指定記号:G
接点構成
1a-1b
外観
突形
動作
モメンタリ形
受金
BA9S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする