曜日別特売

押しボタンSW

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は照光色・定格使用電圧・外観が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
照光色
指定記号:G
定格使用電圧(V)
AC/DC100/120
外観
丸形(ドーム形)
注文コード
75015827
品番
APW2QH2DG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

外観
丸形(ドーム形)
定格使用電圧(V)
AC/DC100/120
照光色
指定記号:G
照光種別
LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする