曜日別特売

3M スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75017008
品番
BM22K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。
浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。

材質
ナイロン不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
47
色
オレンジ/白
縦(mm)
152
横(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする